Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.198.1055.0 MORS. DI POTENZA WRT 185 / M12 - 56.198.1055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.198.1055.0 MORS. DI POTENZA WRT 185 / M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²

  • Bemessungsstrom In - 353 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4049088260858

Artikelnummer

WIE56.198.1055.0

Herstellernummer

56.198.1055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...240 mm²

Bemessungsstrom In:

353 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anzahl der Etagen:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

55 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

164 mm

Morsetto per alta tensione