Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.170.1055.0 STUD TERMINAL WRT 70 / M8 - 56.170.1055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.170.1055.0 STUD TERMINAL WRT 70 / M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 70...70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4049088260834

Artikelnummer

WIE56.170.1055.0

Herstellernummer

56.170.1055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70...70 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Breite:

32 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

132 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

STUD TERMINAL WRT 70 M8 Wieland , Morsetto componibile passante