WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.432.0533.1 RST16I3KSB- 15 05SW

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung
Packung
100 ST
EAN
4049088306044
Artikelnummer
WIE46.432.0533.1
Herstellernummer
46.432.0533.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
AusfĂźhrung Seite 1:
Buchse
AusfĂźhrung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
500 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabeldurchmesser:
9.3...9.7 mm
Abmantellänge:
35 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.463 kWh
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
BemessungsstoĂspannung:
4 kV