Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.1 FEMALE CONNECTOR - 46.051.4553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.1 FEMALE CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088268663

Artikelnummer

WIE46.051.4553.1

Herstellernummer

46.051.4553.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

7.1...13 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.173 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

81 mm

Höhe:

24.9 mm

Breite:

24.9 mm

FEMALE CONNECTOR Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili