WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4550.4 FEMALE CONNECTOR - 46.031.4550.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Packung
100 ST
EAN
4049088280245
Artikelnummer
WIE46.031.4550.4
Herstellernummer
46.031.4550.4
Hersteller
WIE
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
5...9.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
71 mm
Höhe:
19.9 mm
Breite:
19.9 mm


