Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.0153.1 DISTRIBUTOR BOX RST16I3B 3P1 F G V SW - 46.030.0153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.0153.1 DISTRIBUTOR BOX  RST16I3B 3P1 F G V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088284212

Artikelnummer

WIE46.030.0153.1

Herstellernummer

46.030.0153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

1.666 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

159.6 mm

Höhe:

57.2 mm

Breite:

104 mm

Art des Verteilers:

sonstige

Befestigungsmöglichkeit:

integriert

DISTRIBUTION BOX Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili