Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.032.3053.1 CONNECTOR FA R ST08I3 S S1 ZR1 H SW - 41.032.3053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.032.3053.1 CONNECTOR  FA   R ST08I3  S S1 ZR1 H  SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088482083

Artikelnummer

WIE41.032.3053.1

Herstellernummer

41.032.3053.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

8 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.22...1 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...1 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Länge:

41.8 mm

Höhe:

14.9 mm

Breite:

14.9 mm

CONNECTOR FA R ST08I3 S S1 ZR1 H SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili