Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.360.3553.0 CONNETTORE PCB 8313 B / 5 OB - 25.360.3553.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.360.3553.0 CONNETTORE PCB 8313 B / 5 OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungsstoßspannung - 4 kV

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573195776

Artikelnummer

WIE25.360.3553.0

Herstellernummer

25.360.3553.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB CONNECTOR8313 B 5 OB Wieland , Connettore da cavo per circuiti stampati