WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.179.6153.0 MORSETTO PCB 8291 E / 11 / 22 OB - 25.179.6153.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 16 A
Gehäusefarbe - grau
Anzahl der Etagen - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Höhe - 27.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4015573361799
Artikelnummer
WIE25.179.6153.0
Herstellernummer
25.179.6153.0
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom In:
16 A
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Etagen:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Höhe:
27.5 mm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast


