Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.179.6053.0 MORSETTO PCB 8291 E / 10 / 20 OB - 25.179.6053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.179.6053.0 MORSETTO PCB 8291 E / 10 / 20 OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Höhe - 27.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573178175

Artikelnummer

WIE25.179.6053.0

Herstellernummer

25.179.6053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

16 A

Gehäusefarbe:

grau

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Höhe:

27.5 mm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB TERMINAL8291 E 10 20 OB Wieland , Morsettiera per circuito stampato