WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.163.6653.0 MORSETTO PCB 8291 / 6 ZW OB - 25.163.6653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 16 A
Gehäusefarbe - grau
Anzahl der Etagen - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Höhe - 9.5 mm
Packung
500 ST
EAN
4015573176980
Artikelnummer
WIE25.163.6653.0
Herstellernummer
25.163.6653.0
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom In:
16 A
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Höhe:
9.5 mm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast


