Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.155.0353.0 MORSETTO PCB 8191 R / 3 Z OB - 25.155.0353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.155.0353.0 MORSETTO PCB 8191 R / 3 Z OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4015573509917

Artikelnummer

WIE25.155.0353.0

Herstellernummer

25.155.0353.0

Hersteller

WIE

Bemessungsstrom In:

16 A

Gehäusefarbe:

grau

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Höhe:

15 mm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

PCB TERMINAL8191 R 3 Z OB Wieland , Morsettiera per circuito stampato