Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.8153.0 PIASTR. DI CHIUS.APF 1,5 - 07.312.8153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.8153.0 PIASTR. DI CHIUS.APF 1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573731899

Artikelnummer

WIE07.312.8153.0

Herstellernummer

07.312.8153.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

END PLATE APF 1 5 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili