WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.2153.0 PIASTR. DI CHIUS.APF 2,5 - 4 - 07.312.2153.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573338883
Artikelnummer
WIE07.312.2153.0
Herstellernummer
07.312.2153.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4


