Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.1755.0 PIASTR. DI CHIUS.APN2,5E - 07.312.1755.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.1755.0 PIASTR. DI CHIUS.APN2,5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573544826

Artikelnummer

WIE07.312.1755.0

Herstellernummer

07.312.1755.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Piastrina di chiusura APN2,5E