Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.0453.0 PARTITIONTW 6 TK - 07.312.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.0453.0 PARTITIONTW 6 TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573783270

Artikelnummer

WIE07.312.0453.0

Herstellernummer

07.312.0453.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

PARTITIONTW 6 TK Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili