WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.8855.0 END PLATEAPI 35/V0 - 07.311.8855.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015573570849
Artikelnummer
WIE07.311.8855.0
Herstellernummer
07.311.8855.0
Hersteller
WIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
END PLATEAPI 35 V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


