Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.1155.0 PARTITIONTW 2,5 -4 /V0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.1155.0 PARTITIONTW 2,5 -4 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573392656

Artikelnummer

WIE07.311.1155.0

Herstellernummer

07.311.1155.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastrina di separazione TW 2,5 - 4 /V0