WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.543.7221.0 MALE CONTACT1,5 QMM - 05.543.7221.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 7 mm
Packung
200 ST
EAN
4015573083066
Artikelnummer
WIE05.543.7221.0
Herstellernummer
05.543.7221.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn


