WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.7 CAVO PIATTO 5G4 HF GN B2 - 00.770.0304.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.956 km CO₂-Äquivalent
EAN
4049088462665
Artikelnummer
WIE00.770.0304.7
Herstellernummer
00.770.0304.7
Hersteller
WIE
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund


