Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.1 CAVO PIATTO 5G4 HF SW B2 - 00.770.0304.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.1 CAVO PIATTO 5G4 HF SW B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049088462696

Artikelnummer

WIE00.770.0304.1

Herstellernummer

00.770.0304.1

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Leitungs-Breite ca.:

24 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

FLAT CABLE MM HF SCHWARZ TYP B2 Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili