Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.712.0303.6 CAVO PIATTO 5G2,5 PVC BL E - 00.712.0303.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.712.0303.6 CAVO PIATTO 5G2,5 PVC BL E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049088261206

Artikelnummer

WIE00.712.0303.6

Herstellernummer

00.712.0303.6

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

600 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leitungs-Breite ca.:

24 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

FLAT CABLE 5G2 5QMM PVC BLUE Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili