Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA95584035 LAMPADA A INCANDESCENZA 5W BA15D 24V - 95584035

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA95584035 LAMPADA A INCANDESCENZA 5W BA15D 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - sonstige

  • Durchmesser - 16 mm

  • Gesamtlänge - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787009246

Artikelnummer

WRA95584035

Herstellernummer

95584035

Hersteller

WRA

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Dieser Artikel dient als Zubehör für Signalgeräte von WERMA Signaltechnik. Das Leuchtmittel ist nicht für andere Anwendungen als den der Signalisierung vorgesehen.

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie