WERMA ITALIA SRL - WRA89418055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD - 89418055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - sonstige
Stromaufnahme - 0.25 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4049787009857
Artikelnummer
WRA89418055
Herstellernummer
89418055
Hersteller
WRA
Stromart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Stromaufnahme:
0.25 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Semaforo a LED ad alta intensità luminosa, con innovativo design premiato. Segnalazione efficace anche in caso di luce solare diretta, grazie alle lenti chiare. Il segnale è ben visibile anche lateralmente. Classe di protezione IP 65/IP 69k.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie