WERMA ITALIA SRL - WRA89416055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD - 89416055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - sonstige
Stromaufnahme - 0.19 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4049787009871
Artikelnummer
WRA89416055
Herstellernummer
89416055
Hersteller
WRA
Stromart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Stromaufnahme:
0.19 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
LED-DauerleuchteCL WM 24VDC GN/RD. Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung durch klare Linsen Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar Schutzart IP 65/IP 69k
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie