WERMA ITALIA SRL - WRA88534075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC YE - 88534075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Stromaufnahme - 0.175 A
Packung
1 ST
EAN
4049787050149
Artikelnummer
WRA88534075
Herstellernummer
88534075
Hersteller
WRA
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
0.175 A
Optik:
Spiegel
Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura. Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore. Funzione specchio rotante completa negli spazi più limitati. Soluzione di montaggio su supporto adatta a 25 mm e NPT 1/2.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


