WERMA ITALIA SRL - WRA88533075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC YE - 88533075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Stromaufnahme - 0.175 A
Packung
1 ST
EAN
4049787050125
Artikelnummer
WRA88533075
Herstellernummer
88533075
Hersteller
WRA
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
0.175 A
Optik:
Spiegel
Hohe Lebensdauer durch verschleißarmen Reibradantrieb. Dank der LED ist die Drehspiegelleuchte energiesparend, langlebig und zugleich heller als der Vorgänger. Volle Drehspiegelfunktionalität auf engstem Raum.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


