WERMA ITALIA SRL - WRA88513075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD - 88513075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Stromaufnahme - 0.175 A
Packung
1 ST
EAN
4049787050040
Artikelnummer
WRA88513075
Herstellernummer
88513075
Hersteller
WRA
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
0.175 A
Optik:
Spiegel
Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura. Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore. Funzione specchio rotante completa negli spazi più limitati.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie