Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA88313075 FANALI SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD - 88313075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromaufnahme - 0.25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787048009

Artikelnummer

WRA88313075

Herstellernummer

88313075

Hersteller

WRA

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

0.25 A

Optik:

Spiegel

Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura Possibilità di montaggio su supporto con adattatore (optional) Antiurto fino a 20 Joule Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie