Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84412655 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 84412655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787012208

Artikelnummer

WRA84412655

Herstellernummer

84412655

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

100 dB

Sirena con 8 tonalità regolabili

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie