WERMA ITALIA SRL - WRA84411855 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 24VAC/DC - 84411855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787012246
Artikelnummer
WRA84411855
Herstellernummer
84411855
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
85 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


