WERMA ITALIA SRL - WRA82650000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 82650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787015254
Artikelnummer
WRA82650000
Herstellernummer
82650000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Fassung:
BA15d
Schutzart (NEMA):
12
Dauerleuchte BM 12-230VAC/DC BU. Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


