Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69916075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/WH/GN/YE - 69916075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - blau

  • Farbe Licht 2 - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787029046

Artikelnummer

WRA69916075

Herstellernummer

69916075

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

weiß

Farbe Licht 3:

grün

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

243 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

38 mm

Torre di segnalazione pronta per la configurazione con 5 livelli ottici e buzzer (blu/chiaro/verde/giallo/rosso) Luce continua a LED Con cavo di collegamento Disponibile anche in un accattivante design metallico e con cupola trasparente

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie