WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 eSIGN IO-Link 6 Segments con Sirena BK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 105 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
EAN
4049787055793
Artikelnummer
WRA65745055
Herstellernummer
65745055
Hersteller
WRA
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
72 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Farbe Licht 1:
sonstige
Höhe:
219 mm
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm


