WERMA ITALIA SRL - WRA64924005 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 RM 24VAC/D - 64924005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - grün
Farbe Licht 2 - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787039663
Artikelnummer
WRA64924005
Herstellernummer
64924005
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
299 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Außendurchmesser:
70 mm


