WERMA ITALIA SRL - WRA64924004 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 24VAC/ - 64924004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787030981
Artikelnummer
WRA64924004
Herstellernummer
64924004
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
155 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


