Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64924002 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 24VAC/ - 64924002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 212 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787030967

Artikelnummer

WRA64924002

Herstellernummer

64924002

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

212 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Prodotto High-Runner con un unico codice articolo Riduzione della variante Può essere equipaggiato in qualsiasi momento con ulteriori elementi (ad es. un elemento acustico)

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie