Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64924001 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 BWM 115VAC - 64924001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787030950

Artikelnummer

WRA64924001

Herstellernummer

64924001

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung DC:

115...115 V

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

212 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Prodotto High-Runner con un unico codice articolo Riduzione della variante Può essere equipaggiato in qualsiasi momento con ulteriori elementi (ad es. un elemento acustico)