WERMA ITALIA SRL - WRA64743075 TWINLIGHT 24VAC/DC CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787040379
Artikelnummer
WRA64743075
Herstellernummer
64743075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



