Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64733075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC YE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040362

Artikelnummer

WRA64733075

Herstellernummer

64733075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

TwinLIGHT Design 24VAC/DC YE. Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element Leuchtfarbe gelb wird über farbige LEDs erzeugt Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen