WERMA ITALIA SRL - WRA64732055 TWINFLASH CLASSIC 24VDC YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000003811380
Artikelnummer
WRA64732055
Herstellernummer
64732055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



