WERMA ITALIA SRL - WRA64711075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787040300
Artikelnummer
WRA64711075
Herstellernummer
64711075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



