WERMA ITALIA SRL - WRA64589060 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 115-230VAC BK - 64589060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung DC - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787041604
Artikelnummer
WRA64589060
Herstellernummer
64589060
Hersteller
WRA
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
102 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


