WERMA ITALIA SRL - WRA64587075 ELEMENTO SIRENA CONT/ALTERN. 24VAC/DC BK - 64587075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787040492
Artikelnummer
WRA64587075
Herstellernummer
64587075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
105 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


