Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64586055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK - 64586055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787029510

Artikelnummer

WRA64586055

Herstellernummer

64586055

Hersteller

WRA

Außendurchmesser:

125 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

DC

Lautstärke:

102 dB

Elemento di uscita vocale della serie KombiSIGN Elemento di uscita vocale a 102 dB di volume con un'eccellente qualità del suono e dei toni. Riproduzione di file audio personalizzati (toni, melodie e testi auto- vocali). Volume controllabile a distanza Trasferimento dati semplice e funzionamento comodo

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie