WERMA ITALIA SRL - WRA64585055 ELEMENTO SIRENA 7 SUONI 24VDC BK - 64585055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787018071
Artikelnummer
WRA64585055
Herstellernummer
64585055
Hersteller
WRA
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
98 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


