Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64584055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK - 64584055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018088

Artikelnummer

WRA64584055

Herstellernummer

64584055

Hersteller

WRA

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

88 dB

Sprachausgabeelement 24VDC BK. Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Eindeutige Anweisungen in der jeweiligen Landessprache möglich Ausgezeichnete Ton und Klangqualität Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie