WERMA ITALIA SRL - WRA64580077 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 115VAC - 64580077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung DC - 115...115 V
Packung
1 ST
EAN
4049787018149
Artikelnummer
WRA64580077
Herstellernummer
64580077
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
85 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


