Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64580075 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 24VAC/DC - 64580075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018156

Artikelnummer

WRA64580075

Herstellernummer

64580075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB

Summerelement Dauer/Puls 24VAC/DC BK. Summerelement Dauer/Puls 24VAC/DC BK

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie