Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64579075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC GY - 64579075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041628

Artikelnummer

WRA64579075

Herstellernummer

64579075

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

102 dB

Elemento acustico con 8 toni a scelta. Toni regolabili tramite dip switch. Adatto per torrette modulari KombiSIGN 72 versione DesignLOOK. Si prega di ordinare il elemento terminale richiesto separato.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie